曜日別特売
VN-250YS 業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形) 東芝キヤリア 55079046

業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/85、H2(60Hz)/68、H3(50Hz)/58、H4(60Hz)/52、L1(50Hz)/30、L2(60Hz)/27、L3(50Hz)/24、L4(60Hz)/22騒音値(dB)【全熱交換換気】H1(50Hz)/33、H2(60Hz)/32、H3(50Hz)/31、H4(60Hz)/30、L1(50Hz)/26、L2(60Hz)/25、L3(50Hz)/24、L4(60Hz)/23、【普通換気】H1(50Hz)/34、H2(60Hz)/33、H3(50Hz)/32、H4(60Hz)/31、L1(50Hz)/27、L2(60Hz)/26、L3(50Hz)/25、L4(60Hz)/24注文コード55079046品番VN-250YS
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
直線給排気方式
天地逆取付け可能
点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能

仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排タイプ標準定格電圧(V)単相100質量(kg)21適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)ダクト径(Φmm)接続:150ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60消費電力(W)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/85、H2(60Hz)/68、H3(50Hz)/58、H4(60Hz)/52、L1(50Hz)/30、L2(60Hz)/27、L3(50Hz)/24、L4(60Hz)/22電流(A)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/1.61、H2(60Hz)/1.42、H3(50Hz)/1.24、H4(60Hz)/1.12、L1(50Hz)/0.66、L2(60Hz)/0.60、L3(50Hz)/0.54、L4(60Hz)/0.49風量(m3/h)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/250、H2(60Hz)/236、H3(50Hz)/222、H4(60Hz)/207、L1(50Hz)/150、L2(60Hz)/142、L3(50Hz)/133、L4(60Hz)/124機外静圧(Pa)【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/115、H2(60Hz)/102、H3(50Hz)/91、H4(60Hz)/79、L1(50Hz)/41、L2(60Hz)/37、L3(50Hz)/33、L4(60Hz)/28温度交換効率(%)【全熱交換換気】H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/70、H3(50Hz)/71.5、H4(60Hz)/74、L1(50Hz)/75.5、L2(60Hz)/76、L3(50Hz)/77、L4(60Hz)/78エンタルピ交換効率(%)【全熱交換換気】冷房時:H1(50Hz)/63、H2(60Hz)/63、H3(50Hz)/64、H4(60Hz)/65、L1(50Hz)/68、L2(60Hz)/68、L3(50Hz)/69、L4(60Hz)/70、暖房時:H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/69、H3(50Hz)/70、H4(60Hz)/71、L1(50Hz)/74、L2(60Hz)/75、L3(50Hz)/75、L4(60Hz)/76騒音値(dB)【全熱交換換気】H1(50Hz)/33、H2(60Hz)/32、H3(50Hz)/31、H4(60Hz)/30、L1(50Hz)/26、L2(60Hz)/25、L3(50Hz)/24、L4(60Hz)/23、【普通換気】H1(50Hz)/34、H2(60Hz)/33、H3(50Hz)/32、H4(60Hz)/31、L1(50Hz)/27、L2(60Hz)/26、L3(50Hz)/25、L4(60Hz)/24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする