ZCT-K22L3MC ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ 北村製作所 55079256

ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55079256品番ZCT-K22L3MC
参考基準価格(税別)¥418販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

カートリッジ式で簡単にセット。カートリッジにはコードが巻いてありますので、ケースから取り出しそのままセットできます。
四角形2.2mm/3m巻きから繰り出す超切れ味。
コンパクト設計で重さ25g、カートリッジ式で初心者でも簡単にセット出来ます。

用途ジズライザー ラクエアー用 純正ツイストナイロンコード専用カートリッジ材質PP形状四角型直径(Φmm)102長さ(m)3本体質量(g)25太さ(mm)コード:2.2
注意
※本カートリッジはラクエアー専用ですので、ほかのジズライザーには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする