- ひざガード モノタロウ 55079475

 

- ひざガード モノタロウ 55079475
- ひざガード モノタロウ 55079475
- ひざガード モノタロウ 55079475
モノタロウ

ひざガード

(46件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード55079475品番-
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

クッション性のあるひざ専用の保護パッドです。
面ファスナーの1点留めで、サイズに合わせて自由に締め付けできます。

用途地面や床にひざを付けてする作業時など種別ひざパッド材質(本体)EVA、(ベルト)ポリエステル厚さ(mm)約13質量(g)約45/個寸法(幅W×高さH)(mm)約150×190
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ひざ以外の部位での使用はしないでください。
※熱をもった場所、高温の場所での使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 土木作業
建設業・工事業

以前よりも本体が硬くなり形状がカッチリした感じになって見た目は失敗かと思ったが、使ってみると膝がピッタリと覆われる感じで、本体上部が引っかかりにくくなっていい感じです。硬さも問題なしです。ベルトのマジックテープの縫製が適当な感じで剥がすときがやりにくいです。マジックテープはしっかり止まります。マジックテープの予備が付属、または別売りがあってもいいと思う。百均のベルトでは長さが微妙に合わないので。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-12-01
用途: 現場作業時

基本的には足場や土間に膝をついても痛くなくフィット感もまあまあで問題はありません。本体の耐久性も普通ですが、残念なのは固定用のバンドが1ヶ月くらいで伸びてきます緩くしか付けられなくなるので別なバックル式のバンドを買って、恒久的に使えるようにしています。せめて面ファスナーの部分をバンド全面にすれば緩くなっても締め増しできるのですが・・。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 55079475
2025-12-05
用途: 低木間の雑草とり、しゃがんで行っていた作業
サービス業

今までしゃがんで行っていた作業時に、あるいは砂利上での作業時に片膝ついて行うことが可能になり、腰への負担が非常に軽減された。弱冠ずれるが許容範囲内です。

対象商品 : 55079475
2025-11-24
用途: ひざのカバー
建設業・工事業

3回目の購入
様々な価格帯の物を試したものの、1番のお気に入り
常にストックを備え、汚れが落ちなくなったら交換
ゴムバンドは緩くなったら100均にお手軽交換

2025-08-22
用途: DIYに使用
製造業

マットをひいての作業では、都度マットの位置を変える必要があったが 手間がかからなくなった

2025-11-18
用途: 農作業の草取りや定植の際に使用
菅原農産建設業・工事業

少し大きめのためにひざがゆるかった。つちがついても水洗いができるのがよかった。

対象商品 : 55079475
2025-05-30
用途: 墨出し作業に使用しています
建設業・工事業

ゴムが1本で締め付け感を感じさせないので使いやすい

対象商品 : 55079475
2025-04-11
用途: 木工業での現場仕事に使用しています。
製造業

とても、しっかりした使い心地で、膝の保護に、
役立ち、購入して良かったと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする