曜日別特売
FY-24CFR8V 天埋換気扇(フィルター付・人感センサー) Panasonic(パナソニック) 55080288

天埋換気扇(フィルター付・人感センサー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55080288品番FY-24CFR8V
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
人感センサー付
フィルタールーバー付でお手入れ簡単
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部

材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.2適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:145、弱(常):85
注意
※温風または赤外線を発生する暖房機器等により、運転することがありますので、設置場所にご注意ください。
※電気式スイッチを使用すると換気扇が正常に作動しない場合がありますので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする