曜日別特売
FY-17B7V/86 天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-17B7V) Panasonic(パナソニック) 55080324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-17B7V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
クリスタルシルバー
内容量1セット注文コード55080324品番FY-17B7V/86
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部

セット内容本体FY-17B7V+ルーバーFY-17L86材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)クリスタルシルバー適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:7.5、弱(常):2/強:8.5、弱(常):2.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:27.5、弱(常):16/強:27.5、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:76、弱(常):27/強:77、弱(常):27、(直管相当長30m)強:72、弱(常):26/強:72、弱(常):26換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:85、弱(常):30/強:85、弱(常):30
注意
※1コのスイッチで2台以上を並列運転する場合は別途リレーが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする