※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する色ライトブラウン
セット内容本体FY-32J8+ルーバーFY-32L82
本体FY-32J8+ルーバーFY-32L82
本体FY-32J8+ルーバーFY-32L84
本体FY-32J8+ルーバーFY-32L26
本体FY-32J8+ルーバーFY-32L47
本体FY-32J8+ルーバーFY-32L56
本体FY-32J8+ルーバーFY-32L81
本体FY-32J8+ルーバーFY-32L83
本体FY-32J8+ルーバーFY-32L85
本体FY-32J8+ルーバーFY-32L86
本体FY-32J8+ルーバーFY-32L87
本体FY-32J8+ルーバーFY-32L93
内容量1セット注文コード55080893品番FY-32J8/82
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部