セット内容本体FY-32J8+ルーバーFY-32L85材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)3.3(本体のみ)色シティブラックタイプ格子適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)37/42適合パイプ径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)36/35有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)350/335、(直管相当長30m)325/315換気風量(m3/h)(50/60Hz)400/390