CP-168U 産業用ボード MOXA 55083866

CP-168U 産業用ボード MOXA 55083866
CP-168U 産業用ボード MOXA 55083866
CP-168U 産業用ボード MOXA 55083866

産業用ボード

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個注文コード55083866品番CP-168U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

MoxaCP-168U V2スマート・ユニバーサルPCIマルチポート・シリアルボードは、POS、ATMアプリケーション更に工業用自動化システムメーカおよびシステムインテグレータ向けに開発された新製品です。
CP-168UV2は、主要なOSにコンパチブルであり、RS-232Cの各8ポートは921.6Kbpsをサポー トすると共に、フルモデムサポートなど、殆どの周辺装置に問題なく接続ができます。

寸法(mm)82×120規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class Bポート数8対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, Linux 2.2 (x86), Linux 2.4/2.6 (x86), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 2.1/7, SCO UNIX, FreeBSD 4.x/5.x, DOS信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GNDインターフェース(バス)32ビット、ユニバーサルPCI、(シリアル)RS-232C、(サージ保護)15KV ESD サージ保護搭載消費電力(mA)180(5V)相対湿度5~95%RH動作/保管温度(℃)0~55/-20~85コネクタDB62 メス通信速度50bps~921.6KbpsRoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式MU860 (16C550Cコンパチブル)パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSにより割当て再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする