曜日別特売
FR-222U-50 検査用カップ 7oz ファーストレイト 55095838

検査用カップ 7oz

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(205mL)注文コード55095838品番FR-222U-50
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

7オンスカップで両側に150mlまでの目盛付。
底面内外にコーティング加工を施し、耐久性が向上。
汚濁マーク付。

入数50コ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査用コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする