曜日別特売
WS1405-3 ワッシャー SUS304 岩田製作所 55095863

※代表画像

WS1405-3 ワッシャー SUS304 岩田製作所 55095863
WS1405-3 ワッシャー SUS304 岩田製作所 55095863

ワッシャー SUS304

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)5
外径D(Φmm)14
板厚t(mm)3
内容量1個注文コード55095863品番WS1405-3
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
外径D(Φmm)14内径d(Φmm)5板厚t(mm)3適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55096764
2023-07-07
用途: 自作機械の部品に

探していた用途にちょうど良い製品で、気軽に購入でき助かりました。
製品は綺麗なSUSの切削品で、一般的な板金・メッキ等のワッシャーと比べ高級感があります。

対象商品 : 55096292
2023-03-30
用途: バイクのフロントアクスルカラーとして使用
製造業

ホイールを他社製にするため、カラー変更を余儀なくしなくてはいけなくなりました。アクスルシャフト径20mmなので調整用シムとして使用しました。5mm厚ですが精度もよく満足しています。

対象商品 : 55096518
2022-11-17
用途: ベアリングの打ち抜きとはめ込み

プーリーにはまっているベアリングの打ち抜きとはめ込みに当てモノとして使いました。ツライチの場合はよいですが、少し奥に入れ込む時にはサイズがジャストなので、入れ込みすぎると外れなくなるので注意です。厚みがあってベアリングの外周と内周にぴったり圧接していれこむので歪みなく打ち込みできました。

1が参考にしています
対象商品 : 55096518
2022-11-20
用途: ベアリングの打ち抜きとはめ込み

プーリーにはまっているベアリングの打ち抜きとはめ込みに当てモノとして使いました。ツライチの場合はよいですが、少し奥に入れ込む時にはサイズがジャストなので、入れ込みすぎると外れなくなるので注意です。厚みがあってベアリングの外周と内周にぴったり圧接していれこむので歪みなく打ち込みできました。

対象商品 : 55096238
2021-06-20
用途: バイクのメンテナンス治具として
製造業

バイクのホイールベアリング交換時の圧入治具の一部としてベアリングの外輪サイズにぴったりなので5mm圧のワッシャーを買いました。
ベアリング圧入時には外輪内輪へ均等に力がかかる必要があるのですが、このワッシャーは外輪内輪へちゃんと接触できるサイズなので均等に力が掛けやすいです。
ただメーカーの本来の使用用途から外れたDIY整備での使い方なので自己責任でお願いします。お店でホイールベアリング交換する際は、普通のお店であれば油圧プレス機で圧入をします。

対象商品 : 55096536
2020-10-22
用途: ベース
サンフィールド卸売・小売業

高級感が有り、精度も良いです。とても気に入りました。

対象商品 : 55096238
2020-07-14
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

寸切りボルト、ナットとセットでこのワッシャーで、ベアリングの圧入治具として使っております。ベアリングにストレス無く圧入出来るので非常に満足しています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする