WC3510-3 ワッシャー 黒染め 岩田製作所 55096064

※代表画像

WC3510-3 ワッシャー 黒染め 岩田製作所 55096064
WC3510-3 ワッシャー 黒染め 岩田製作所 55096064

ワッシャー 黒染め

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)10
外径D(Φmm)35
板厚t(mm)3
内容量1個注文コード55096064品番WC3510-3
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
外径D(Φmm)35内径d(Φmm)10板厚t(mm)3材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55096362
2026-03-15
用途: バイク整備

リアアクスルの位置調整のカラーとして使用しました。切削加工なので、精度が高いので良かったです。

対象商品 : 55096572
2023-08-15
用途: HG21セルボ アッパーマウントスペーサー

SUSが無かった為、鉄黒染めを選択。
黒染めがしっかりしている。
簡易塗装よりも防錆に期待できそう。

対象商品 : 55096335
2021-05-26
用途: バイクのホイールベアリング圧入
製造業

M12のボルトを使用し6203のベアリングを入れるのに使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする