※代表画像
岩田製作所
ワッシャー 無電解ニッケルメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
12
4
5
6
8
10
12
16
20
外径D(Φmm)
35
14
16
35
40
50
板厚t(mm)
3
2
3
5
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55096168
品番
WM3512-3
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
12
外径D(Φmm)
35
板厚t(mm)
3
材質
S45C/無電解ニッケルメッキ
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード