曜日別特売
- ウエルノール58% ウエルノール 55096547

ウエルノール58%

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(20L×1個)注文コード55096547品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,370
販売価格(税別)
5,898

食品添加物製剤。非危険物ですので在庫制限が緩和されます。手の消毒、手の触れる部位、テーブル、食品日持ち向上防腐剤として幅広く使用できます。

タイプコック付き繰り返し・詰め替え対応
注意
※火気と高温に注意し、使用法、注意事項をよく守ること。
※作業の際には、適切な保護具(保護眼鏡、防毒マスク等)着用する。
※浸透性及び揮発性があるので、付近の着火源となる可燃物は速やかに取り除く。
※粘膜、または着衣に触れたり、吸入したり、目に入らぬよう適切な保護具を着用する。
※流動その他により静電気を発生させる恐れがあるため、着火源電気設備等静電気を発生させる恐れのある場所は、静電気を有効に除去する装置を設ける。
※炎や火気の近くで使用したり、火気を使用している部屋で、大量に使用しないこと
※容器を破棄する時は、火気のない場所で、使い切ったことを確認して水洗いし、不燃ゴミとして破棄する。
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど、温度が40℃以上になる所に置かず、通気性がよく、遮光された冷暗所に保管する。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする