曜日別特売
- ジアキラー6% ウエルシー製薬 55096599

ジアキラー6%

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(5kg×4個)
内容量1箱(5kg×4個)注文コード55096599品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,422
販売価格(税別)
7,798

キッチンハイター製剤。除菌、漂白、消臭、カビ取りと4役、ノンエンベロープウイルスに有用です。

用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り仕様殺菌スペクトル:エンベロープ及びノンエンベロープウイルス、食中毒菌であるグラム陽性菌・グラム陰性菌成分次亜塩素酸ナトリウム6%、12%使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。規格6% / 12%、20kg / 5kg商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする