LIFE STOCK
LIFE STOCK
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1箱(100g×80個)
注文コード
55096660
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,898
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ゼリーで美味しく簡単に熱中症対策!日常だけでなく災害に備えた備蓄用にも最適。
用途
限られた空間での生活を強いられる避難所生活では、熱中症対策も重要な課題として認識されています。日常の熱中症対策としても災害時に向けた備蓄としてもデュアルにご活用いただける商品です。
災害時の備えとして
名称
ゼリー飲料
保存方法
直射日光を避けて常温で保存
賞味期限
5年半(納品時5年以上)
カロリー(kcal)
81
アレルギー
アレルギー特定原材料等28品目不使用
香味
ウォーターブレイク ソルティーライチ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070