※代表画像

RA5016022050 シムリング ラミネート AL 岩田製作所 55096782 RA5016022050 シムリング ラミネート AL 岩田製作所 55096782

シムリング ラミネート AL

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 55096782 品番 RA5016022050
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
板厚t(mm)0.5 材質アルミ 外径D(Φmm)22 内径d(Φmm)16 板厚公差(mm)±0.05 適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング(外輪用) 636、608、6900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
ママチャリのヘッドセットのワッシャにピッタリです。

このシムリングは外径Φ32mm、内径Φ25mm、板厚1mmです。
そしてシムリングが5枚入っています。
このシムリングがママチャリのハンドルポストのヘッドセットに取り付けられているフロントバスケット取付金具の上下に挟むワッシャにピッタリサイズだったのです。
私のママチャリに取り付けられている錆びてはみっともなく、重い鉄製の純正ワッシャはフロントバスケット取付金具の下部(フックナット)が3mm厚、上部ワッシャが2mm厚ですので、下部に3枚、上部に2枚の計5枚を必要としますが、5枚入りのこのシムリングは枚数もピッタリで良いこと尽くめでした。
交換しましたら、もの凄く綺麗になりましたし、コスト重視の鉄よりも断然に軽いです。
おすすめですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする