RA5032040050 シムリング ラミネート AL 岩田製作所 55096947

※代表画像

RA5032040050 シムリング ラミネート AL 岩田製作所 55096947
RA5032040050 シムリング ラミネート AL 岩田製作所 55096947

シムリング ラミネート AL

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径D(Φmm)40
内径d(Φmm)32
板厚t(mm)0.5
内容量1袋(5枚)注文コード55096947品番RA5032040050
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
板厚t(mm)0.5材質アルミ外径D(Φmm)40内径d(Φmm)32板厚公差(mm)±0.05適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング(外輪用) 6203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: ママチャリのヘッドセットのワッシャにピッタリです。

このシムリングは外径Φ32mm、内径Φ25mm、板厚1mmです。
そしてシムリングが5枚入っています。
このシムリングがママチャリのハンドルポストのヘッドセットに取り付けられているフロントバスケット取付金具の上下に挟むワッシャにピッタリサイズだったのです。
私のママチャリに取り付けられている錆びてはみっともなく、重い鉄製の純正ワッシャはフロントバスケット取付金具の下部(フックナット)が3mm厚、上部ワッシャが2mm厚ですので、下部に3枚、上部に2枚の計5枚を必要としますが、5枚入りのこのシムリングは枚数もピッタリで良いこと尽くめでした。
交換しましたら、もの凄く綺麗になりましたし、コスト重視の鉄よりも断然に軽いです。
おすすめですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする