MA5048048100 ベース用シム ラミネート AL 岩田製作所 55097175

※代表画像

MA5048048100 ベース用シム ラミネート AL 岩田製作所 55097175
MA5048048100 ベース用シム ラミネート AL 岩田製作所 55097175

ベース用シム ラミネート AL

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
板厚t(mm)1
幅A(mm)48
高さH(mm)48
内容量1枚注文コード55097175品番MA5048048100
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
板厚t(mm)1材質アルミ高さH(mm)48幅A(mm)48板厚公差(mm)±0.1溝幅G(mm)14適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499RoHS指令(10物質対応)対応溝深さB(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55097114
2021-03-15
用途: 機械設置時
製造業

初めて見たので買ってみました。微調整に使い勝手がいいですが値段がネックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする