※代表画像
岩田製作所
ベース用シム ラミネート AL
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
板厚t(mm)
0.5
0.5
1
幅A(mm)
60
20
30
38
43
48
53
54
60
68
83
98
118
高さH(mm)
65
20
30
42
43
48
54
53
58
60
65
68
83
98
118
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55097263
品番
MA5060065050
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
板厚t(mm)
0.5
材質
アルミ
高さH(mm)
65
幅A(mm)
60
板厚公差(mm)
±0.05
溝幅G(mm)
20
適合規格
RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499
RoHS指令(10物質対応)
対応
溝深さB(mm)
42