※代表画像
岩田製作所
ベース用シム ラミネート AL
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
板厚t(mm)
1
0.5
1
幅A(mm)
118
20
30
38
43
48
53
54
60
68
83
98
118
高さH(mm)
118
20
30
42
43
48
54
53
58
60
65
68
83
98
118
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55097358
品番
MA5118118100
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
板厚t(mm)
1
材質
アルミ
高さH(mm)
118
幅A(mm)
118
板厚公差(mm)
±0.1
溝幅G(mm)
30
適合規格
RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499
RoHS指令(10物質対応)
対応
溝深さB(mm)
54