アイホン
トイレ呼出表示器(1窓)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
55099985
品番
CN-1A34/A
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
用途
病院・施設向け
仕様
窓数:1窓
材質
ステンレス
形状
埋込形(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×162×61
表示方式
断続ブザー音と表示窓点灯
電源電圧(V)
DC12(電源アダプタから供給)