曜日別特売
200 クラエース クラレプラスチックス 55099986

200 クラエース クラレプラスチックス 55099986
200 クラエース クラレプラスチックス 55099986

クラエース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
厚さ(mm)2.2
ブルー
内容量1巻(30m)注文コード55099986品番200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980
用途
トラックアオリ・補強用シート(ダンプカー)、ミキサー車シュート用、各種補強材等
幅(mm)660厚さ(mm)2.2ブルー質量(g)1742.9長さ(m)30
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする