クラレプラスチックス
クラエース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1巻(50m)
1巻(10m)
1巻(30m)
1巻(50m)
厚さ(mm)
2.1
1.8
2
2.1
2.2
2.3
色
ブラック
ブルー
レッド
ブラック
グレー
グリン
全23種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
55100047
品番
150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
用途
トラックアオリ・補強用シート(ダンプカー)、ミキサー車シュート用、各種補強材等
幅(mm)
495
厚さ(mm)
2.1
色
ブラック
質量(g)
1170.2
長さ(m)
50
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300