アイホン
壁埋込形子機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55100256
品番
NB-NJ
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の壁埋込型子機です。呼出握りボタン(NBR-8A-C)と組み合わせて使用します。
用途
病院・施設向け
仕様
呼出確認表示灯付、2Pメタルコンセント
材質
樹脂
形状
壁埋込形(JIS用4個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×208×62