積水マテリアル
ファニット U型3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(24個)
注文コード
55100379
品番
J5UR3P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
しっかりキャッチラクラクお掃除。サクッときりやすい段々ミシン目
用途
ダニ、ペットの抜け毛、花粉などへも
テープ幅(mm)
160
巻数
90
巻芯径(Φmm)
38(他社共通)
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
多用途
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770