※代表画像
岩田製作所
シムリング板厚セット SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径D(Φmm)
4
3
4
9
5
13
15
18
内径d(Φmm)
3
2
3
4
5
6
8
10
12
板厚t(mm)
0.01、0.02、0.03、0.05
0.01、0.02、0.03、0.05
0.1、0.2、0.3、0.5
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
55100858
品番
SRS003004A
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
板厚t(mm)
0.01、0.02、0.03、0.05
材質
ステンレス
外径D(Φmm)
4
内径d(Φmm)
3
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応