曜日別特売
NF-SA 埋込形子機(呼出握りボタン用 アイホン 55100859

埋込形子機(呼出握りボタン用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード55100859品番NF-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

ナースコールシステムNFXシリーズ用の子機です。 壁埋込型。復旧ボタン付

用途病院・施設向け仕様復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出ボタン・スイッチ:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ材質樹脂形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)120×162×30.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする