NL-C2 子機(復旧ボタン付) アイホン 55100965

子機(復旧ボタン付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード55100965品番NL-C2
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ナースコールシステムVi-nurse 呼出握りボタン(NLR-8など)用の子機です。壁埋込型。マイク・スピーカー・復旧ボタン・ハンガー付。※プレートは別売(市販品)

用途
病院・施設向け
適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする