曜日別特売
SRS008013A シムリング板厚セット SUS 岩田製作所 55101077

※代表画像

SRS008013A シムリング板厚セット SUS 岩田製作所 55101077
SRS008013A シムリング板厚セット SUS 岩田製作所 55101077
SRS008013A シムリング板厚セット SUS 岩田製作所 55101077

シムリング板厚セット SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径D(Φmm)13
内径d(Φmm)8
板厚t(mm)0.01、0.02、0.03、0.05
内容量1セット(10枚)注文コード55101077品番SRS008013A
参考基準価格(税別)¥4,270販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
板厚t(mm)0.01、0.02、0.03、0.05材質ステンレス外径D(Φmm)13内径d(Φmm)8適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする