曜日別特売
NLR-CA-OPA オプション入力コード アイホン 55101175

オプション入力コード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード55101175品番NLR-CA-OPA
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ナースコールシステムVi-nurse用のオプション入力コードです。コード長:約1.5m。オプション入力コンセントがないベッドでも、センサー(市販品)の接続が可能になります。

用途
病院・施設向け
仕様オプション入力付コンセント、静電気対策カバー付、抗菌仕様材質軟質塩化ビニル寸法(mm)57×54×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする