NLR-PPB プライバシー保護プレート アイホン 55101218

プライバシー保護プレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55101218品番NLR-PPB
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ナースコールシステムVi-nurse ボード型親機用のプライバシー保護プレートです。記名カードの上に被せることで、斜めからの覗き見を防ぐことができます。

用途病院・施設向け仕様20枚セット、NLX-20BU用材質PET寸法(mm)28×74×0.24色調黒(透明)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする