アイホン
天井埋込型スピーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55101279
品番
NL-SP-AS
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ナースコールシステムVi-nurse用のオートセンス用スピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。オートセンス機能(保護観察室用)を使用する際に必要です。
用途
病院・施設向け
仕様
サランネット分離型、オートセンス用
材質
本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(アルミニウム)
形状
天井埋込型(直径150mm埋込穴)
寸法(mm)
Φ180×215×104.5