アイホン
集合表示灯
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
床数:4床用
注文コード
55101349
品番
NLX-6S-4T
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧
PoE Class 0より供給
消費電流(mA)
PoE供給時 待受時:70、最大時:105
仕様
床数:4床用