曜日別特売
PR-DK-NO 遠隔試験機能付玄関子機 アイホン 55101437

遠隔試験機能付玄関子機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55101437品番PR-DK-NO
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

遠隔試験機能付玄関子機 能美防災(株)製対応 1個用スイッチボックス対応 露出型

用途
マンション向け
材質樹脂形状露出形(中形四角アウトレットボックス・カバー付)寸法(mm)131×99×34警報の表示呼び出
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする