アイホン
遠隔試験機能付玄関子機Pナシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55101446
品番
PR-NXU-NK
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
遠隔試験機能付埋込型玄関子機 ニッタン(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応
用途
マンション向け
材質
樹脂
形状
埋込形(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)
153×100×48.5
警報の表示
呼出ボタン部点滅