曜日別特売
PR-NXU-NO 遠隔試験機能付玄関子機Pナシ アイホン 55101455

遠隔試験機能付玄関子機Pナシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55101455品番PR-NXU-NO
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

遠隔試験機能付埋込型玄関子機 能美防災(株)製対応 JIS3個用スイッチボックス(縦取付)対応

用途マンション向け仕様遠隔試験機能付材質樹脂形状埋込形(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)153×100×48.5警報の表示呼出ボタン部点滅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする