QE-NXU 警報付玄関子機ユニット アイホン 55101525

警報付玄関子機ユニット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55101525品番QE-NXU
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

埋込型玄関子機ユニット。パネル組込用。 3個用スイッチボックス(タテ)に取付可能です。

用途戸建住宅向け仕様1映像路用住戸アダプター(カセット式)必要材質樹脂形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)寸法(mm)150×100×49警報の表示呼出ボタン部点滅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする