QHK-6KAT セキュリティ親機(共同住宅用 アイホン 55101577

セキュリティ親機(共同住宅用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード55101577品番QHK-6KAT
参考基準価格(税別)¥71,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

共同住宅用自動火災報知設備対応住宅情報盤 露出型 AC電源直結式 セキュリティ:火災・ガス・非常・バス・トイレ・汎用 玄関2か所、受話器(VHW-HSKA)、モニターなし増設親機(VH-RS)取付対応

用途マンション向け仕様通話路数:1通話路寸法(mm)240×180×42消費電力(W)待受時:約2.0、最大:約8.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)通話方式拡声自動交互通話
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする