曜日別特売
SD-MIC 天井埋込型マイク アイホン 55101683

天井埋込型マイク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55101683品番SD-MIC
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高齢者向け集合住宅システムFAGUS用のマイクです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。

用途高齢者住宅向け材質本体:樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)形状天井埋込型(直径150mm埋込穴)寸法(mm)Φ180×104.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする