曜日別特売
VIWA-1U 映像増幅分岐器 アイホン 55101954

映像増幅分岐器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55101954品番VIWA-1U
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

集合住宅システムVIXUS専用映像増幅分岐器 カセット式 1映像路専用

用途マンション向け仕様1映像路専用、映像住戸アダプター内蔵材質自己消火性樹脂形状カセット式(玄関子機に組込み)寸法(mm)53.5×71×28.5電源電圧(V)DC24(電源アダプターPS-2410A1から供給)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする