ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
アシステップ 階段滑り止め 住宅・素足用ノンスリップ ソフテップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
K-17 ライトグレー
K-14 ブラウン
K-17 ライトグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10本)
注文コード
55102916
品番
13-40DX
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
一般家庭用のノンスリップです。両面テープ付きで簡単に施工できます。木ネジ止めも可能です。
付属品
フラットエンドキャップ(左・右)20組入
仕様
両面テープ付
材質
軟硬同時成型塩化ビニール
色
K-17 ライトグレー
長さ(m)
1.82
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※接着可能な塩ビタイルや長尺床材の上から施工される場合、床材は必ず段鼻の角まで敷いてください。
※冬場や接地面の温度が低い場合はホットガン等で取り付け面を温かくしてから取り付けてください。
※ソフテップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。