20-111BL 穴無 床金物 押え金物 アルミ製への字押え 25mm幅 20-111 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55102986

 

20-111BL 穴無 床金物 押え金物 アルミ製への字押え 25mm幅 20-111 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55102986
20-111BL 穴無 床金物 押え金物 アルミ製への字押え 25mm幅 20-111 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55102986

床金物 押え金物 アルミ製への字押え 25mm幅 20-111

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
穴の有無穴無
仕上ブラック
内容量1本(2m)注文コード55102986品番20-111BL 穴無
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。適合専用コーナー:20-111LBL材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上ブラック穴の有無穴無RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※別売りで20-111専用コーナー(出隅用・入隅用)があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32010239
2025-10-19
用途: CFの時 開口部の見切り材として
一期一会 渡辺建築建設業・工事業

CF上貼り時の 開口部の見切り材として 使用しました。
一般的な への字より 幅は 狭いですが むしろ それが 良かったです。
白の塗装の状態も良く 今後も リピートすると思います。

対象商品 : 32010239
2020-07-08
用途: t6中空ポリカにアルミ枠を入れ、片面にへの字押さえアイボリーをビス留めして使用。
株式会社ガトー・スヴニール卸売・小売業

保護シートをつけたまま作業をして、完成後に剥がせるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする