曜日別特売
TSGB240A-L16 トリムシール (一体成型)TSGB 岩田製作所 55103335

※代表画像

TSGB240A-L16 トリムシール (一体成型)TSGB 岩田製作所 55103335
TSGB240A-L16 トリムシール (一体成型)TSGB 岩田製作所 55103335
TSGB240A-L16 トリムシール (一体成型)TSGB 岩田製作所 55103335

トリムシール (一体成型)TSGB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)長さ(m)16タイプA注文コード55103335品番TSGB240A-L16
参考基準価格(税別)¥35,360販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
長さ(m)16対応板厚(mm)1.8~2.4(TSG)材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)タイプA適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)アズワン品番64-4787-89RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする