TSLB240A-L16 トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所 55106835

※代表画像

TSLB240A-L16 トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所 55106835
TSLB240A-L16 トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所 55106835
TSLB240A-L16 トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所 55106835

トリムシール (一体成型)TSLB

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)長さ(m)16タイプA注文コード55106835品番TSLB240A-L16
参考基準価格(税別)¥35,360販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
長さ(m)16対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)タイプA適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 機械への部品取付
有限会社歩電友

分解された状態で入手した発電機を組み立てる途中で、
シール材が無い事に気づき購入。
サイズ感が解らず、厚めの物を注文してしまい扉が若干歪むが
そのまま使用。
需要が少ない為か高額だが、思い道理の商品だった。

対象商品 : 55106713
2020-07-30
用途: 自動車用ウエザーストリップとして使用
サービス業

旧車に着いていたドア周りのウエザーストリップと交換するために購入。付いていたものは乗り降りする部分のゴム部分が噛み込む部分から剥がれてしまったため良いのはないかと探していたところこれを見つけました。やはり新しい物は良いですね。噛み込む部分もしっかりしていて取り付けには問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 55106713
2020-08-16
用途: シャッターの隙間防止

シャッターを閉めたとき、隙間が出るので、その防止に使いました。取付も簡単で良好な結果です。

2が参考にしています
対象商品 : 55106695
2021-05-22
用途: 扉の補修に

フィッティングがとても良く大変満足できる商品です。

対象商品 : 55106686
2020-05-03
用途: 玄関ドア枠の戸当りに使用しました
医療・福祉・介護関連業

玄関ドア枠のパッキン戸当りに使用、隙間もなく明かり漏れ、虫、風の侵入を防ぐことが出来ました。
とても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする