KMEW(ケイミュー)
金属屋根材 スマートメタル周辺部材 K軒先水切A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
色
グリーン
ブラック
ブラウン
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55107065
品番
KRZN567
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質
塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)
1829
厚さ(mm)
0.35
色
グリーン
対応
カバー
関連資料:
(1.54MB)
注意
※光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。