KMEW(ケイミュー)
金属屋根材 スマートメタル周辺部材 Kすがりキャップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
55107309
品番
KRZSC067R
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質
塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)
220
厚さ(mm)
0.35
色
グリーン
種類
右
対応
新築、カバー、葺替え
関連資料:
(1.54MB)
注意
※光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。