KMEW(ケイミュー)
金属屋根材 スマートメタル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラック
ブラウン
グリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(4枚)
注文コード
55107844
品番
KRSM61
参考基準価格(税別)
¥20,920
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
金属なのに腐食に強く、カバー工法でのリフォームにも対応。
仕様
【葺き方】横
材質
塗装GLめっき鋼板(SGL)
色
ブラウン
質量(kg/枚)
約3.0
認定番号
(不燃材料)NM-8697
口厚さ(mm)
【見かけ木】約11
働き寸法(mm)
2400×270
対応勾配
2寸以上
関連資料:
(1.54MB)
注意
※スマートメタルの葺き方は千鳥葺き、階段葺き、乱葺きがあります。施工する前にお施主様・元請様・工事店様でご相談の上、決定してください。
※光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。