ラクロック蛇口(FJ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55108745 品番QG1043FJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。
蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。

用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。 トラスコ品番593-5069 高さ(mm)60 適合コネクタタカギ製コネクタ 適合蛇口外径(Φmm)16〜18 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7 蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※井戸水で使用しないでください。
※火気の近くで使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする