曜日別特売
QG1028FJ パチットラクロック蛇口(FJ) タカギ 55108754

QG1028FJ パチットラクロック蛇口(FJ) タカギ 55108754
QG1028FJ パチットラクロック蛇口(FJ) タカギ 55108754
QG1028FJ パチットラクロック蛇口(FJ) タカギ 55108754
QG1028FJ パチットラクロック蛇口(FJ) タカギ 55108754
QG1028FJ パチットラクロック蛇口(FJ) タカギ 55108754
QG1028FJ パチットラクロック蛇口(FJ) タカギ 55108754

パチットラクロック蛇口(FJ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード55108754品番QG1028FJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。

用途蛇口とホースを接続したい方にトラスコ品番593-5070適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで適合蛇口外径(Φmm)16~18適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
※井戸水で使用しないでください。
※火気の近くで使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする