タカギ
ワイヤバンド高圧ドライバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
最大径(Φmm)
7
7
9
11
13
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55108770
品番
QG116FJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
高圧ドライバー締めのホースバンドです。
トラスコ品番
392-4747
材質
スチール
厚さ(mm)
1
最小径(Φmm)
5.5
最大径(Φmm)
7
ねじサイズ
(L)M3×16